Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

wSafe® 2000 PU pneumatikus spiráltömlő

PU spiráltömlő klt, wSafe 2000
SPIRÁL-LÉGTÖMLŐ-KLT-ID11,0MM-L8M-S2000

Cikksz. 0699945116

EAN 4058794934878

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
wSafe® 2000 PU pneumatikus spiráltömlő

Cikksz. 0699945116
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
Nagy ellenálló képességű és tartós PU pneumatikus spiráltömlő rászerelt wSafe 2000 sorozathoz tartozó szerelvényekkel

Nagy munka komfort és szélesebb felhasználási terület


A poliuretánból (PU) készült pneumatikatömlő jelentősen könnyebb, rugalmasabb és kevésbé csomósodó, mint a PVC tömlő.



Nincs nyomásesés, maximális szállítási teljesítmény a felhasználóhoz


Sima belső felület, mely lehetővé teszi az akadálymentes, gyors légáramlást.



Nagy UV-állóság, különösen ellenálló olajjal, oldószerekkel és egyéb nem nedvesítő oldatokkal szemben


Robusztus szövetbetétek és kiváló minőségű észteralapú poliuretán bevonat



Nagyfokú munkahelyi biztonság


Az egyenes tömlővégek hozzájárulnak a kényelmes munkavégzéshez, és csökkentik a botlás veszélyét.



Légtelenítéskor nem csúszkál a tömlő


A wSafe 2000 biztonsági tengelykapcsolók révén

Megjegyzés
  • Nem alkalmazható festési munkákra

  • Nem alkalmas különösen nedves környezetben és vízzel való használatra
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. üzemi nyomás

10 bar

Tömlő belső átmérő

11 mm

Tömlő külső átmérő (A)

16 mm

Munkahossz

8 m

Hosszúság (megnyújtott állapot)

10 m

Átmérő (D)

95 mm

Darabszám a készletben

3 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk