Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

PU légtömlő

PU légtömlő
SZERELT-PU-LÉGTÖMLŐ-11MM-10M-2000
WSAFE

Cikksz. 0699944116
EAN 4058794934168

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy ellenálló képességű és tartós PU pneumatikatömlő, egyenes kivitelben

Nagyobb munka komfort és szélesebb felhasználási terület


Sűrített levegős tömlő poliuretánból (PU) készítve, ezáltal könnyebb, rugalmasabb és kevésbé csomósodó, mint a PVC tömlő.



Nincs nyomásesés, maximális szállítási teljesítmény a felhasználóhoz


Sima belső felület, mely lehetővé teszi az akadálymentes, gyors légáramlást.



Nagy UV-állóság és különösen nagy ellenálló képesség olajjal, oldószerekkel és egyéb nem nedvesítő oldatokkal szemben


Robusztus szövetbetétek és kiváló minőségű észteralapú poliuretán bevonat

Megjegyzés
  • Nem alkalmazható festési munkákra.

  • Nem alkalmas különösen nedves környezetben és vízzel való használatra.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: PU légtömlő:
Biztonsági csatl.,wSafe 2000, komfortcsatlakozóval
1 x
Biztonsági csatl.,wSafe 2000, komfortcsatlakozóval

CUPL-QCKACTION-PN-S2000-PU-11MM

WSAFE
Leírás:
11 mm
The pneumatic coupling sets the benchmark in safety and efficiency when it comes to connecting PU pneumatic hoses.
Mennyiség: 1 x
1 x
Komfortcsatlakozó dugaszolható csőcsonkkal, 2000-es sorozat Würth PU tömlőkhöz

CSATLAKOZÓ-PN-2000-11X16MM

Leírás:
A következő belső tömlőátmérőhöz:: 11.0 mm
Mennyiség: 1 x