Menetes csatlakozóvég, sűrített levegő
Pneumatikus menetes csatlakozóvég, sárgaréz
MENETES TÖMLŐVÉG CSATL.G1/4ZO-6MM
Cikksz. 06994614
EAN 4038898368700
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Sárgaréz
Adatlapok(X)
![]() | |
Sűrítettlevegő-csatlakozás (A) | G 1/4 KM |
Tömlőcsatlakozás átmérő | 6 mm |
Kulcsnyílás (SW) | 17 mm |
Hosszúság (L) | 39 mm |
Átfolyási teljesítmény | 1000 l/perc |
Anyag | Sárgaréz |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!