Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Külső menetes dugaszolható csőcsonk

Csőcsonk, külső menet, pneumatikus
PNEUM.CSATL. KM R3/8"-SW19

Cikksz. 06992138
EAN 4011231611923

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Sárgaréz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Sárgaréz

Csatlakozómenet

KM G 3/8 col

Hosszúság (L)

33 mm

Bevonat

Sárgaréz bevonatú

Kulcsnyílás (SW)

19 mm

Max. nyomás

35 bar

Min./max. hőállóság

-20 eddig: 100 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk