Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hármas elosztó

Pneumatikus 3-utas elosztó
PNEUM.ELÁGAZÓ "3" R1/2"-SW22

Cikksz. 06991412
EAN 4046778477855
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Belső menet
  • A csatlakoztatás csak néhány másodpercet vesz igénybe

  • Univerzális felhasználás

  • A kioldópersely zárt, ezért a belső részben nincs koszolódás

  • Edzett, kis karbantartást igénylő rögzítőcsapok

  • Acél csőcsonkokkal is használható

  • Nincs korrózió

  • A csatlakozók sárgarézből készültek

  • A rugók és zárógyűrűk anyaga rozsdamentes acél

  • Üzemi nyomás: 0–70 bar

  • Hőállóság: -20 °C és +100 °C között
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Sűrítettlevegő-csatlakozás

G 1/2 BM

Anyag

Sárgaréz

Kulcsnyílás (SW)

24 mm

Hosszúság (L)

91 mm

Szélesség (B)

113 mm

Min./max. hőállóság

-20 eddig: 100 °C

Külső átmérő (D)

27 mm

Max. nyomás

70 bar

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk