Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Dugaszolható karmantyú 2000-es sorozat

Csőszáj, külső men., 2000-es sor.
GÉPCSATLAKOZÓ S2000-ET-R1/2IN

Cikksz. 0699100612
EAN 4050382037060

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Külső menettel

Nagy áramlási sebesség, akár 2100 l/perc, a 16 bar maximális üzemi nyomás


Optimális sűrítettlevegő-ellátást és leadott teljesítményt tesz lehetővé a sűrített levegőt fogyasztó eszközök számára. Nagyobb termelékenységet és alacsonyabb energiaköltségeket eredményez.



Légzáró csatlakozások


Kis energiafelhasználás, és magas szintű hatékonyság



Edzett acél csőcsonkok


A maximális nyomóterhelés-bíró képességért és a hosszú élettartamért.



Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak


Nagy korrózióállóság, hogy nagy igénybevétel esetén is védettséget nyújtson.



A 2000-es sorozatú szerelvények megfelelnek az európai szabványnak, és a névleges szélességük 7,6 mm


Az euro profilok kompatibilisek más sűrített levegős szerelvényekkel.



Anyaga: Acél

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Csatlakozómenet

KM R 1/2

Hosszúság (L)

47 mm

Bevonat

Zn 8 ezüst

Kulcsnyílás (SW)

22 mm

Max. nyomás

16 bar

Átfolyási teljesítmény

2100 l/perc

Min./max. hőállóság

-20 eddig: 100 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk