Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pneumatikatömlő dob, DSA-S

Sűrített levegős biztonsági tömlőcsévélő, DSA-S
PNE-TÖM.CSÉV.-(DSA-17-S)-3,8-9,5MM-17M

Cikksz. 069909517
EAN 4056807594156

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Praktikus és biztonságos tömlőcsévélő, kiváló minőségű poliuretán tömlő a rendezett és biztonságos munkahely érdekében
  • Biztonságos és kényelmes munkavégzés

  • Felcsévélés közben a tömlő balról jobbra vezetett, ez megakadályozza az összecsomózódást

  • A fékfunkció csökkenti annak kockázatát, hogy a tömlő kontrollálatlanul össze-vissza csapódjon, ha figyelmetlenségből kiengedik

  • A robusztus, zárt műanyag ház védi a tömlőt és tekercselő szerkezetet por és egyéb szennyeződés ellen

  • Nagy ellenállás a megtöréssel szemben, rendkívül kis súly mellett; valamint ellenállás az olajokkal és oldószerekkel szemben

  • Kiváló viselkedés alacsony és magas hőmérséklet-tartományokban

  • Kiváló minőségű poliuretán (PUR) tömlő

  • Nagy áramlási kapacitású tömlő, valamint innovatív csatlakozószelep a csévélőn

  • Nincs nyomásesés, így nagyobb a hatékonyság, és kisebbek a költségek

  • Falra, mennyezetre vagy padlóra szerelhető, mivel a rögzítőkonzol biztosítja a sík felületekre való biztonságos rögzítést

  • A tömlő a ház kinyitása nélkül is kicserélhető
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

R 3/8”-os külső menettel

Tömlőhossz

17 m

Tömlő belső átmérő

9,5 mm

Befolyótömlő hossza

1,5 m

Sűrítettlevegő-csatlakozás

3/8” BSP

Tömlőhossz (az ütközőgolyótól)

25 cm

Tömlő külső átmérő

13,5 mm

Max. nyomás

16 bar

Szélesség

496 mm

Magasság

397 mm

Hosszúság

190 mm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-20 eddig: 60 °C

Táptömlő belső átmérő

9,5 mm

Táptömlő külső átmérő

13,5 mm

Ház anyaga

Műanyag

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
wSafe® 2000 pneumatikus biztonsági csatlakozó Belső menettel

BIZT-CSATL-PN-S2000-3/8COLL-BELSŐ-MENET

A sűrített levegős csatlakozás viszonyítási alapot teremt a biztonság és a hatékonyság tekintetében, amikor pneumatikus vezetékek csatlakoztatása kerül szóba.
Belső menetes dugaszolható csőcsonk, 2000-es sorozat

CSŐSZÁJ-S2000-IT-G3/8IN