Pneumatikatömlő dob, DSA-S
Sűrített levegős biztonsági tömlőcsévélő, DSA-S
PNE-TÖMLŐ-CSÉVÉLŐ-(DSA-18-S)-1/4-8MM-18M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Biztonságos és kényelmes munkavégzés
- Felcsévélés közben a tömlő balról jobbra vezetett, ez megakadályozza az összecsomózódást
- A fékfunkció csökkenti annak kockázatát, hogy a tömlő kontrollálatlanul össze-vissza csapódjon, ha figyelmetlenségből kiengedik
- A robusztus, zárt műanyag ház védi a tömlőt és tekercselő szerkezetet por és egyéb szennyeződés ellen
- Nagy ellenállás a megtöréssel szemben, rendkívül kis súly mellett; valamint ellenállás az olajokkal és oldószerekkel szemben
- Kiváló viselkedés alacsony és magas hőmérséklet-tartományokban
- Kiváló minőségű poliuretán (PUR) tömlő
- Nagy áramlási kapacitású tömlő, valamint innovatív csatlakozószelep a csévélőn
- Nincs nyomásesés, így nagyobb a hatékonyság, és kisebbek a költségek
- Falra, mennyezetre vagy padlóra szerelhető, mivel a rögzítőkonzol biztosítja a sík felületekre való biztonságos rögzítést
- A tömlő a ház kinyitása nélkül is kicserélhető
Adatlapok(X)
Kivitel | R 1/4” külső menettel |
Tömlőhossz | 18 m |
Tömlő belső átmérő | 8 mm |
Befolyótömlő hossza | 1,5 m |
Sűrítettlevegő-csatlakozás | 3/8” BSP |
Tömlőhossz (az ütközőgolyótól) | 25 cm |
Tömlő külső átmérő | 12 mm |
Max. nyomás | 16 bar |
Szélesség | 496 mm |
Magasság | 397 mm |
Hosszúság | 190 mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -20 eddig: 60 °C |
Táptömlő belső átmérő | 9,5 mm |
Táptömlő külső átmérő | 13,5 mm |
Ház anyaga | Műanyag |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!