Kis olajköd-olajozó Sűrített levegős gépekhez
Kis olajköd olajozó
NAPI OLAJZÓ 3/8"
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Üzemi nyomás kb. 6 bar
- Üzemi hőmérséklet: +5 °C-tól +50 °C-ig
- Bármelyik áramlási irány választható
Függőleges helyzetben helyezze el (elfektetve olajszivárgást okozhat). Csak kopogós munkaütemű szerszámokhoz használható (például pneumatikus ütvecsavarozóhoz).
Adatlapok(X)
Üzemi nyomás | 6 bar |
Sűrítettlevegő-csatlakozás | G 3/8 BM |
Product weight (per item) | 69.000 g |