wSafe® 2000 pneumatikus biztonsági csatlakozó Külső menettel
Biztonsági csatlakozó, wSafe 2000, külső menettel
BIZT-CSATL-PN-S2000-1/4COLL
WSAFE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimális sűrítettlevegő-ellátás és leadott teljesítmény a sűrített levegőt fogyasztó eszközök számára
Az áramlásoptimalizált szelep elősegíti a nagy, akár 2250 l/perc áramlási sebességet és a 16 bar maximális üzemi nyomást. Ez nagyobb termelékenységet és alacsonyabb energiaköltségeket eredményez.
Nagy korrózióállóság és nagyfokú védelem, még nagy igénybevétel esetén is
Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak.
Hosszú élettartam
Edzett acélból készült rögzítőpersely
Biztonságos, egykezes kioldás
Az egylépcsős bontási folyamatot lehetővé tevő biztonsági csatlakozó elősegíti az egykezes kioldást, mely a rögzítőpersely visszahúzásával kivitelezhető. A csatlakozás automatikusan légtelenedik, megakadályozva ezzel a tömlő visszalökődését.
Az euro profilok kompatibilisek más sűrített levegős szerelvényekkel
A 2000-es sorozatú szerelvények megfelelnek az európai szabványnak, és a névleges szélességük 7,6 mm.
Gyárilag tömített
A menetes tömítés gyárilag felhelyezve, nincs szükség további tömítőszalagra.
Adatlapok(X)
Csatlakozómenet | KM R 1/4 col |
Length (L) | 63 mm |
Outer diameter (D) | 23.5 mm |
Kulcsnyílás (SW) | 20 mm |
Átfolyási teljesítmény | 2250 l/perc |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 100 °C |