Drótkefe Fa testtel
Drótkefe
DRÓTKEFE-S.RÉZ-6 SOROS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Huzal anyaga | Sárgaréz |
Sorok száma | 6 darab |
Huzalátmérő | 0.35 mm |
Bütykök hossza (L3) | 25 mm |
Szélesség (B) | 43 mm |
Hosszúság (L1) | 290 mm |
Fejhossz (L 2) | 135 mm |