Karosszéria fűrészlap SIG befogóval
Karosszéria fűrészlap SIG befogóval
DEKOPÍRFŰRÉSZLAP-FÉM-10DB-SIG-14TPI
Cikksz.
0696914
EAN 4038898209430
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
Különleges minőség a nagy szilárdságú jármű karosszériaelemekhez
Nagy vágási sebességre és hosszú élettartamra tervezve
A következőkhöz alkalmas:
- Würth DST 400, WPS 2000, WPS 2000
- SIG PLF 80, SIG PLF 90, SIG PS1
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Hosszúsági egységre jutó fogak száma | 14 darab/hüvelyk |
Min./max. anyagvastagság | 4-10 mm |
Megmunkálandó anyag | Fa |
Hosszúság | 96 mm |
Anyag | Bimetall |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | SIG befogó |
Munkahossz | 77 mm |