HSS fűrészlap Műanyagokhoz, üvegszál erősítésű műanyaghoz (GFRP), fához, gitthez, színesfémekhez és fémlemezhez, kb. max. 1 mm-ig
HSS fűrészlap
FŰRÉSZTÁRCSA-SG-(CSILLAG)-D80MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Műanyagokhoz, üvegszál erősítésű műanyaghoz (GFRP), fához, gitthez, színesfémekhez és fémlemezhez, kb. max. 1 mm-ig
![]() | |
Átmérő | 80 mm |
Material | HSS |
Adaptertípus | Starlock Plus |
Fűrészlap kialakítás | Szegmens |
Megfelelő gépek | Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 400, 0696 500 3 adapter szükséges, Fein Supercut (400 W), 0696 500 10 adapter szükséges, Bosch GOP 10,8 V, 0696 530 000 adapter szükséges, Würth EMS 2.0, 0696 500 10 adapter szükséges, Würth EMS 1.6, 0696 500 10 adapter szükséges, Würth DMS 2, 0696 500 3 adapter szükséges, Würth EMS 10-A, 0696 530 000 adapter szükséges |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!