Starlock cementált keményfém fűrészlap, egyes fogazású
Starlock fűrészlap, volfrámkarbid, egyes fogazású
FŰRÉSZLAP-STARLOCK-32MMX40MM











Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívüli vágási teljesítmény és különösen hosszú eszközélettartam
A cementált keményfém lehetővé teszi a nagyon kemény anyagok vágását.
Pontos, könnyű és biztonságos
Az enyhén ívelt „CLEAN CUT” fogforma tiszta beszúrást tesz lehetővé.
Minden alkalommal megfelelő beszúrási mélység
Mélységskála a pontos beszúrási mélység figyeléséhez.
3D rögzítő (Starlock)
- Különösen nagy nyomaték, kis kopás mellett
- 3-szor hosszabb élettartam a hagyományos rögzítőrendszerekhez képest
- Sokkal jobb anyageltávolítás
- Pontos eredmények
- Nagy vágási sebességek
- Kiváló kompatibilitás a meglévő rögzítőrendszerekkel
Starlock adapterrel (cikksz.: 0696121100) használható az EMS 2.0 multifunkciós vágókészülékhez is.
Adatlapok(X)
Vékonyfalú alumínium és nemvas fém profilokhoz, rozsdamentes fémlemezhez (INOX), cementált farostlemezhez (Epoxy/GFK), gipszkartonhoz, edzett csavarokhoz és szögekhez.
Vágásmélység | 40 mm |
Vágási szélesség | 32 |
Material | Karbid |
Adaptertípus | Starlock |
Fűrészlap kialakítás | Egyfogas (normál) |
Megmunkálandó anyag | Alumínium, Nemesacél, Nemesacél lap, Acél, Acéllemez |
Megfelelő gépek | Starlock, Starlock plus, Starlock max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0, 0696 121 100 adapter, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W), Würth EMS 12-A |