Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Starlock fűrészkészlet

Fűrész kezdőkészlet, Starlock
MULTIVÁGÓ-KLT-STARLOCK-5DB

Cikksz. 0696121000
EAN 4056807261096

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kezdőkészlet Starlock fűrészlapokkal praktikus tárolódobozban, az építési területeken használatos anyagok széles skálájának megmunkálásához

Abszolút kompatibilitás


Alkalmas Starlock, Starlock Plus és Starlock Max tartókkal rendelkező multifunkciós vágókészülékhez



Különböző vágási mélységekhez


A készletben lévő fűrészlapok vágási mélysége 40–50 mm

Megjegyzés

Starlock adapterrel (cikksz.: 0696121100) használható az EMS 2.0 multifunkciós vágókészülékhez is.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Adaptertípus

Starlock

Darabszám a készletben

5 PCS

Tartalmaz: Starlock fűrészkészlet:
1 x
Starlock fűrészlap, kettős fogazású

FŰRÉSZLAP-STARLOCK- D32MMX50MM

Leírás:
Vágásmélység: 50 mm; Vágási szélesség: 32 mm
A tiszta, szakadásmentes leválasztó és beszúró vágásokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Starlock cementált keményfém fűrészlap, egyes fogazású

FŰRÉSZLAP-STARLOCK-32MMX40MM

Leírás:
Vágásmélység: 40 mm; Vágási szélesség: 32 mm
Nagy teljesítményű fűrészlap rendkívül nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, nagy vágási teljesítménnyel, hosszú eszközélettartammal. Fémekben végzett leválasztó, illetve beszúró vágásokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Starlock fűrészlap, egyes fogazású

FŰRÉSZLAP-STARLOCK-32MMX50MM

Leírás:
Vágásmélység: 50 mm; Vágási szélesség: 32 mm
Az építési területeken sokoldalúan használható eszköz durva leválasztáshoz, illetve beszúró vágásokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Starlock fűrészlap, egyes fogazású

FŰRÉSZLAP-STARLOCK-65MMX40MM

Leírás:
Vágásmélység: 40 mm; Vágási szélesség: 65 mm
Az építési területeken sokoldalúan használható eszköz durva leválasztáshoz, illetve beszúró vágásokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Starlock szegmens fűrészlap

FŰRÉSZLAP-STARLOCK-D85MM

Leírás:
85 mm
Ideális süllyesztett vágásokhoz, sarkokban végzett munkákhoz, valamint ajtókeretek beigazításához
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Védőszemüveg, CEPHEUS®

CEPHEUS VÉDŐSZEMÜVEG ÁTTETSZŐ

CEPHEUS
Könnyű, jól illeszkedő védőszemüveg
x 1 db