Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Brother feliratozó szalag kazetta feliratozókhoz

Feliratozó szalag Brother típushoz
FELIRATOZÓ-SZALAG-ÁTLÁTSZÓ-12MM

Cikksz. 0696005212
EAN 4065233101784
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Laminált univerzális szalag beltéri és kültéri használatra
  • Rendkívül tartós és ellenálló

  • Vízálló, fényálló, a legtöbb vegyszerrel szemben ellenálló és hőmérsékletálló a 6 rétegnek és a laminálásnak köszönhetően

  • Nagyon jól használható az iparban, valamint az irodában, hobbikhoz, otthon és a kertben

  • Különböző szalagszélességekben és színekben kapható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Speciális alkalmazások az iparban csatlakozók és kábelek címkézésére, valamint irodai alkalmazások (mappák, raktári állványok, polcrendszerek, ajtótáblák, névtáblák, fiókok), hobbi alkalmazások (varróeszközök, kézműves termékek, szerszámok), ház és kert (levélszekrények, csengőfelirat, műhelyek, biztosítékdobozok, kerti berendezések, konzervek, uzsonnás dobozok), ipar (kapcsolószekrények, biztosítékdobozok, elektromos dobozok, villanykapcsolók, konnektorok, csövek, polcok, logisztikai rendszerek)

Szalagszélesség

12 mm

Szalaghossz

8 m

Szalagszín

Átlátszó

Felirat színe

Fekete

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Brother P-Touch E110 feliratozó

CÍMKÉZŐ-KLT-BROTH-PT-E110

Hordozható feliratozó csatlakozások, kábelek stb. címkézéséhez.
x 1 db