Elaston ipari seprű Durva porhoz és szennyeződésekhez, nedvesen és szárazon is használható
Elaston csarnok seprű
SEPRŰ-IPARI-ELASTON-1000MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus fém nyéltartóval
- Nedvességtaszító
Adatlapok(X)
Anyag | Fa |
Sörte anyaga | Elaszton |
Hosszúság | 100 cm |
Szélesség | 10 cm |
Nyéltartó gyűrű átmérő | 28 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 1480,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!