Gumikalapács, A alak DIN 5128
Gumikalapács, A-típus
GUMIKALAPÁCS 65MM FEHÉR
Cikksz.
0695487069
EAN 4045989872183
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Mindkét felület lapos
- Lakkozott kőrisfa nyél
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Átmérő (Ø) | 65 mm |
Nyélhossz | 330 mm |
Kalapács színe | Króm/fehér |