HSS AlTiN SMART STEP lépcsősfúró
Lépcsősfúró, HSS AlTiN SMART STEP
LÉPCSŐS-FÚRÓ-SMARTSTEP-ALTIN-(D6-39MM)






Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Innovatív geometria három forgácsfelülettel az egyes lépcsős átmenetek között
- Akár 3x hosszabb élettartam a többi bevonatos lépcsősfúróhoz képest
- Jelentősen gyorsabb fúrás a többi bevonatos lépcsősfúróhoz képest
- Minimális erőfeszítés szükséges
- Teljesen sima, tökéletesen szabályozott fúrási folyamat
- Sokkal kevesebb sorja alakul ki
SMART STEP-technológia
- Akár 3x gyorsabb pontfúrás a hagyományos lépcsősfúrókhoz képest
- Központosítás vagy pontozás nélküli precíz pontfúrás
- Nem torzul el a fémlemez
- Meglévő furatok egyszerű fúrása vagy tágítása
- Nincs zörgés vagy beszorulás az anyagba
- Pontos, körkörös furatok szakadás vagy szilánkok nélkül
Mélyköszörült csavarthorony
Kiváló forgácselvezetés
AlTiN többrétegű kopásálló bevonat
- Rendkívül nagy hőállóság, akár 1150 °C-ig
- Különösen nagy, 3200 HV keménységű bevonat
- Többrétegű szerkezet az optimális forgácselvezetés és a jobb vágási tulajdonságok érdekében (megakadályozza az anyag ráhegedését)
3 életlen oldalú szár
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához minimális erőfeszítés szükséges
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Kizárólag a Würthnél kapható
- A hűtés nem feltétlenül szükséges, de jelentősen növeli az élettartamot
- Tartsa be a fordulatszám táblázatban közölt értékeket
- Ne tolja a szerszámot a fúrás során. A lépcsősfúró automatikusan a fémlemezbe húzódik.
Adatlapok(X)
- Ideális szerszám fémlemezek megmunkálásához.
- Fémlemez, csövek és profilok központosítása, pontfúrása, fúrása és sorjázása egyetlen lépésben, mind kézi fúrógépek, mind pedig rögzített készülékek használatakor.
- Ideális a villanyszerelő szakmában, víz- és fűtésrendszerek szerelésekor, gépjárműjavító műhelyekben, a gépészet területén, kapcsolószekrény-gyártásban, valamint tartályok és berendezések gyártásához.
Min./max. furatátmérő | 6-39 mm |
Szárátmérő | 10 mm |
Szárhosszúság | 24 mm |
Hosszúság | 97 mm |
Száralak | Háromlapú csap |
Bevonat | AlTiN |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Színesfém, Műanyag, Fa |
Vágási értékek |
Vágási értékek |
Vágási értékek |
Vágási értékek |
Vágási értékek |
Vágási értékek |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!