Kúpos süllyesztő, készlet Sárga/kék gyűrűs, HSS 90°, DIN 335 C, 6 db
Kúpos sülly. kazetta, HSS 90°, sárga/kék gyűrűs
SÜLLYESZTŐ-KLT-SRG/KÉK-HSS-90-(6,3-20,5)





Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Sorja- és vibrálásmentes süllyesztés és sorjázás
Precíziós kúpos süllyesztő 3 vágóéllel, precíziós köszörülésű
Optimalizált geometria kézi üzemeltetésű használatra
A hagyományos kúpos süllyesztőkhöz képest kisebb erőfeszítés szükséges, jobb a süllyesztékmarás minősége és a forgácselvezetés
ORSY® rendszerrel kompatibilis kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos tulajdonságokkal, pl. rakásolhatóság, optimalizált csatlakozás és könnyű nyitás
Adatlapok(X)
![]() | |
Darabszám a készletben | 6 darab |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Színesfém |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Forma | C |
Vágóél anyaga | HSS |
Süllyesztési szög | 90 fok |
Bevonat | Bevonat nélküli |
Vágóélek száma | 3 darab |
Száralak | Hengeres |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Süllyesztékmarási sebesség (pontozásos rendszer) | 2-ből 4 pont |
Süllyesztékmarási minőség (pontozásos rendszer) | 3-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Süllyesztékmarási viselkedés (pontozásos rendszer) | 3-ből 4 pont |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Alumínium, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Ötvözött alumíniumöntvény (>10% szilícium), Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Aramidszállal erősített műanyagok, Üvegszállal/szénszállal erősített műanyagok |
Kúpos süllyesztők párosítása a szabványos csavarokhoz |
Vágási értékek az alábbihoz: kúpos süllyesztő, HSS 90°, DIN 335C, sárga/kék gyűrűs |
SÜLLYESZTŐ-KPS-MA-SRG/KÉK-HSS-90F-D6,3
SÜLLYESZTŐ-KPS-MA-SRG/KÉK-HSS-90F-D8,3
SÜLLYESZTŐ-KPS-MA-SRG/KÉK-HSS-90F-D10,4
SÜLLYESZTŐ-KPS-MA-SRG/KÉK-HSS-90F-D12,4
SÜLLYESZTŐ-KPS-MA-SRG/KÉK-HSS-90F-D16,5
SÜLLYESZTŐ-KPS-MA-SRG/KÉK-HSS-90F-D20,5

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!