Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kúpos süllyesztő, készlet 6 részes. Zöld gyűrűs, HSCO 90°, DIN 335 C

Kúp.sülly., HSCo, zöld gyűrű, DIN 335C, 6 db, Syska
SLLYSZT-KPS-KLT-ZÖLD-HSCO-90-(D6,3-20,5)

Cikksz. 0694019006
EAN 4065233070950

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

6,3–20,5 mm átmérőig. Különösen alkalmas rozsdamentes acél, ötvözött vagy ötvözetlen és rozsdamentes és saválló acélok feldolgozására. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.

Sorja- és vibrálásmentes süllyesztés és sorjázás


Precíziós kúpos süllyesztő 3 vágóéllel, precíziós köszörülésű



Optimalizált spirális vágóél geometria


Kiváló forgácsképződés és -elvezetés



ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

6 darab

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Speciális ötvözet

Minőség

ZEBRA-Premium

Forma

C

Vágóél anyaga

HSCo

Süllyesztési szög

90 fok

Bevonat

Bevonat nélküli

Vágóélek száma

3 darab

Száralak

Hengeres

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Süllyesztékmarási sebesség (pontozásos rendszer)

2-ből 4 pont

Süllyesztékmarási minőség (pontozásos rendszer)

2-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Süllyesztékmarási viselkedés (pontozásos rendszer)

2-ből 4 pont

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Speciális ötvözetek, Rugóacél

Kúpos süllyesztők párosítása a szabványos csavarokhoz
Vágási értékek
Tartalmaz: Kúpos süllyesztő, készlet 6 :
Empty box conical countersink
1 x
Empty box conical countersink

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS

Leírás: Compact empty box for DIN 335 C conical countersinks in diameters 6.3 to 20.5 mm, compatible with the ORSY® system.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo 90°-os zöld gyűrűs kúpos süllyesztő DIN 335C

SÜLLYESZTŐ-KÚPOS-MA-ZÖLD-HSSE-90F-D6,3MM

Leírás:
6.3 mm
Különösen alkalmas rozsdamentes acél, ötvözött vagy ötvözetlen és rozsdamentes és saválló acélok feldolgozására.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo 90°-os zöld gyűrűs kúpos süllyesztő DIN 335C

SÜLLYESZTŐ-KÚPOS-MA-ZÖLD-HSSE-90F-D8,3MM

Leírás:
8.3 mm
Különösen alkalmas rozsdamentes acél, ötvözött vagy ötvözetlen és rozsdamentes és saválló acélok feldolgozására.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo 90°-os zöld gyűrűs kúpos süllyesztő DIN 335C

SÜLLYESZTŐ-KPS-MA-ZÖLD-HSSE-90F-D10,4MM

Leírás:
10.4 mm
Különösen alkalmas rozsdamentes acél, ötvözött vagy ötvözetlen és rozsdamentes és saválló acélok feldolgozására.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo 90°-os zöld gyűrűs kúpos süllyesztő DIN 335C

SÜLLYESZTŐ-KPS-MA-ZÖLD-HSSE-90F-D12,4MM

Leírás:
12.4 mm
Különösen alkalmas rozsdamentes acél, ötvözött vagy ötvözetlen és rozsdamentes és saválló acélok feldolgozására.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo 90°-os zöld gyűrűs kúpos süllyesztő DIN 335C

SÜLLYESZTŐ-KPS-MA-ZÖLD-HSSE-90F-D16,5MM

Leírás:
16.5 mm
Különösen alkalmas rozsdamentes acél, ötvözött vagy ötvözetlen és rozsdamentes és saválló acélok feldolgozására.
Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo 90°-os zöld gyűrűs kúpos süllyesztő DIN 335C

SÜLLYESZTŐ-KPS-MA-ZÖLD-HSSE-90F-D20,5MM

Leírás:
20.5 mm
Különösen alkalmas rozsdamentes acél, ötvözött vagy ötvözetlen és rozsdamentes és saválló acélok feldolgozására.
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
CUT+COOL fúró-vágó olaj

FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 400 ML

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz