Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos ecset, LM ECONOMY Oldószer bázisú festékekhez

Lapos ecset, LM ECONOMY
LAPOSECSET-ECO-ERŐSSÉG 6-SZ 60 MM

Cikksz. 069304260
EAN 4011231602044

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Olcsó lapos ecset az egyszerű munkavégzéshez

Strapabíró sörték


  • A speciálisan kifejlesztett, kopásálló szintetikus sörték sokoldalúak


Kényelmesen használható


  • Alacsony súlyának köszönhetően a nyers puhafa nyél hosszabb ideig tartva is kényelmes és könnyű
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Alkalmas egyszerű festési munkákhoz

Sörte anyaga

Szintetikus

Sörte színe

Bézs

Hosszú fogantyú anyaga

Fa

Hüvely anyaga

Ónlemez

Bütykök hossza

50 mm

Szélesség

60 mm

Vastagság

16 mm

A következő festék típushoz

Oldószeralapú lakk

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk