Lapos ecset, LM ECONOMY Oldószer bázisú festékekhez
Lapos ecset, LM ECONOMY
LAPOSECSET-ECO-ERŐSSÉG 6-SZ 40 MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Strapabíró sörték
- A speciálisan kifejlesztett, kopásálló szintetikus sörték sokoldalúak
Kényelmesen használható
- Alacsony súlyának köszönhetően a nyers puhafa nyél hosszabb ideig tartva is kényelmes és könnyű
Adatlapok(X)
Alkalmas egyszerű festési munkákhoz
Sörte anyaga | Szintetikus |
Sörte színe | Bézs |
Hosszú fogantyú anyaga | Fa |
Hüvely anyaga | Ónlemez |
Bütykök hossza | 44 mm |
Szélesség | 40 mm |
Vastagság | 13 mm |
A következő festék típushoz | Oldószeralapú lakk |