Kézifűrész fához 2-részes markolattal
Kézifűrész fához 2-K markolattal
KÉZI-FŰRÉSZ-UNIVERZÁLIS-2K-2D-550MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Univerzálisan használható kézifűrész
Fogazás
- Mindkét oldalon csiszolt, indukciósan edzett fogakkal
- Gyors behatolási mélység és hosszú élettartam
Markolat
- Ergonomikus 2-K markolat a kímélő munkához
- Beépített 45° és 90°-os derékszög ütközővel
Adatlapok(X)
Lap hossza | 550 mm |
Length | 660 mm |
Hosszúsági egységre jutó fogak száma | 7 darab/hüvelyk |