Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alátámasztó bak gyorsbeállítás funkcióval

Alátámasztó bak, fokozatmentesen állítható
SZERELŐBAK-FOGASLÉCES-6T-PÁR-(390-605)

Cikksz. 06918506
EAN 4062856412549
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ideális nehéz terhek rögzítésére és alátámasztására
  • Robusztus alátámasztó bak tömör acélból

  • Nagyfokú stabilitás

  • Többfokozatú gyorskioldó kar
Megjegyzés

Mindig párban kapható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Teherbírás

6000 kg

Min. magasság

390 mm

Max. magasság

605 mm

Anyag

Acél

Szín

Fekete, Piros

Felület szélessége

245 mm

Felület hossza

285 mm

Terméktömeg (darabonként)

13353.000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk