Alátámasztó bak gyorsbeállítás funkcióval
Alátámasztó bak, fokozatmentesen állítható
SZERELŐBAK-FOGASLÉCES-3T-PÁR-(285-425)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus alátámasztó bak tömör acélból
- Nagyfokú stabilitás
- Többfokozatú gyorskioldó kar
Mindig párban kapható
Adatlapok(X)
Teherbírás | 3000 kg |
Min. magasság | 285 mm |
Max. magasság | 425 mm |
Anyag | Acél |
Szín | Fekete, Piros |
Felület szélessége | 180 mm |
Felület hossza | 205 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 6400.000 g |