Alátámasztó bak gyorsbeállítás funkcióval
Alátámasztó bak, fokozatmentesen állítható
SZERELŐBAK-FOGASLÉCES-12T-PÁR-(495-720)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Robusztus alátámasztó bak tömör acélból
- Nagyfokú stabilitás
- Többfokozatú gyorskioldó kar
Mindig párban kapható
Adatlapok(X)
Teherbírás | 12000 kg |
Min. magasság | 495 mm |
Max. magasság | 720 mm |
Anyag | Acél |
Szín | Fekete, Piros |
Felület szélessége | 290 mm |
Felület hossza | 330 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 28600.000 g |