Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Easy Puller hegesztőcsúcsok

Hegesztőcsúcsok Easy Pullerhez
HEGESZTŐCSÚCS-EASYPULLER-37X8X8MM-10DB

Cikksz. 0691500197
EAN 4065746540285
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
Length

37 mm

Width

8 mm

Height (H)

8 mm

Átmérő (Ø)

8 mm

Thread type

Metrikus csavarmenet

Menetemelkedés

1.25 mm

Belső átmérő

2 mm

Material

Vas

Product weight (per item)

10.000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk