Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Horpadáskihúzó szerszám, Easy Puller

Horpadáskihúzó szerszám, Easy Puller
HORPADÁS-KIHÚZÓ-EASY-PULLER-LIION-AKKUS

Cikksz. 0691500001
EAN 4065746393997

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Akkumulátoros ponthegesztők, kisebb és közepes méretű horpadások javításához acél karosszérián

Praktikus


  • Könnyű és ergonomikus a kényelmes kezelés érdekében

  • Teljes mozgásszabadság zavaró kábelek nélkül


Flexibilis


  • Öt teljesítményszint állítható be igény szerint

  • Gyűrűk hegesztéséhez rendelkezésre álló kiegészítő berendezés


Szállítási terjedelem


  • Easy Puller

  • Li-ion akkumulátor

  • Töltőkészülék
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Lásd a kezelési útmutatót

Névleges feszültség

7.4 V/DC

Type of rechargeable battery/battery

Li-FePO4

Max. töltési idő

4 h

Rechargeable battery/battery capacity

8 Ah

Frekvencia

50 Hz

Szekunder áram rövidzárlat

2800 A

IP protection class

IP 20

Length

480 mm

Width

85 mm

Height

220 mm

Product weight (per item)

4900.000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Töltő horpadáskihúzó rendszerhez, Easy Puller

TÖLTŐ-EASYPULLER-1,5M-2A

x 1 db
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Töltő horpadáskihúzó rendszerhez, Easy Puller

TÖLTŐ-EASYPULLER-1,5M-2A

x 1 db
Li-ion akkumulátor Easy Pullerhez

AKKU-LIION-EASYPULLER

x 1 db
Easy Puller hegesztőcsúcsok

HEGESZTŐCSÚCS-EASYPULLER-37X8X8MM-10DB

x 10 db