Karat lakat 6 kulccsal
Lakat, Karat
Cikksz.
0688904250
EAN 4047376567634
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
- Megnövelt stabilitás, mivel a kengyel mindkét oldalon zár
- Rozsdamentes belső mechanizmus
- A zár gyorsan bezáródik, mivel nincs szükség a kulcs behelyezésére a zárás során
- Számos különböző típusú zárrendszer
- Paracentrikus kulcsprofil
MegjegyzésA(z) 0688904240 cikkszámhoz kb. 500–700 különböző zárrendszerrel rendelkezünk. A(z) 0688904250 cikkszámhoz kb. 2000 különböző zárrendszerrel rendelkezünk.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület | Beltéri |
Zárási mód | Eltérő zárású |
Függőlakat kengyel anyaga | Edzett acél |
Kulcsok anyaga | Acél |
Kulcs felület | Nikkelezett |
Kapocs felülete | Krómozott |
Kulcsok száma | 6 darab |
Ház szélessége (A) | 50 mm |
Ház vastagsága (B) | 14,8 mm |
Házmagasság (C) | 36 mm |
Kengyelátmérő (D) | 8 mm |
Belső kengyelmagasság (E) | 27,5 mm |
Belső kengyelszélesség (F) | 28 mm |
Felhasználható | Szerszámosláda |