Magno lakat Magas kengyellel
Lakat, Magno, nagy kengyelmagassággal
LAKAT-MAGNO-BRS-40/45MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Megnövelt stabilitás, mivel a kengyel mindkét oldalon zár
- Rozsdamentes belső mechanizmus
- A zár gyorsan bezáródik, mivel nincs szükség a kulcs behelyezésére a zárás során
- Számos különböző típusú zárrendszer
- Paracentrikus kulcsprofil
- A zárak két kulccsal kerülnek forgalomba
Nem azonos záródású hengerzárakhoz kb. 500 különböző zárrendszerrel rendelkezünk.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület | Beltéri |
Zárási mód | Eltérő zárású |
Ház anyaga | Sárgaréz |
Függőlakat kengyel anyaga | Edzett acél |
Kulcsok anyaga | Sárgaréz |
Kulcs felület | Nikkelezett |
Kapocs felülete | Krómozott |
Kulcsok száma | 2 darab |
Ház szélessége (A) | 40 mm |
Ház vastagsága (B) | 14,4 mm |
Házmagasság (C) | 33,9 mm |
Kengyelátmérő (D) | 6,5 mm |
Belső kengyelmagasság (E) | 46,2 mm |
Belső kengyelszélesség (F) | 22 mm |
Felhasználható | Szerszámosláda |