Asztalcsuklópánt
Szekrényzsanér
Cikksz.
0688401057
EAN 4048539652532
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
Megjegyzés
Pl. max. A = 100 mm rögzítés esetén ASSY süllyesztett fejű, 3 mm átmérőjű csavarok, max A = 160 mm rögzítés esetén ASSY süllyesztett fejű, 3,5 mm átmérőjű csavarok használhatók.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Hosszúság (A) | 80 mm |
Szélesség (B) | 28 mm |
Tekercs átmérő (R) | 6,2 mm |
Anyagvastagság (M) | 1,2 mm |
Bevonat | Horganyzott |