ELLE TYPE C ajtókilincs kiegészítő kézhasználat nélküli nyitással
Ajtókilincs kiegészítő könyékkel nyitáshoz, C TÍPUS
AJTÓNYITÓ-ELLE-TPS-C-RAL7035-SZÜRKE
Cikksz.
0688190320
EAN 4062856476718
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
U, L alakú és ferde ajtókilincsek gyors, biztonságos és kézhasználat nélküli nyitásához
- Könnyű ajtónyitás és -csukás a könyök vagy a felkar használatával
- A kézhasználat nélküli művelettel minimálisra csökken a fertőződés kockázata
- A felülete normál tisztító- és fertőtlenítőszerekkel könnyen tisztítható
- Gyors, egyszerű felszerelés
- Készlet a belső és a külső kilincshez
Megjegyzés
Nem használható EN 179:2008 (pánikzáras) EN 1125: 2008 szabvány szerinti ajtókon
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Világosszürke RAL 7035 |
Alkalmazási terület | Tárgyterület |
Felhasználható | Beltéri ajtók |
A következő min./max. fogantyúátmérőhöz | 18-23 mm |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Anyag | Polikarbonát - PC |
DIN irány | DIN jobb/bal |