ELLE TYPE B ajtókilincs kiegészítő kézhasználat nélküli nyitással
Ajtókilincs kiegészítő könyékkel nyitáshoz, B TÍPUS
AJTÓNYITÓ-ELLE-TYP-B-A2
Cikksz.
0688190310
EAN 4062856464722
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
Ajtók kézhasználat nélküli nyitásához és csukásához, a jobb kézhigiénia mindennapi biztosítására
- Könnyű ajtónyitás és -csukás a könyök vagy a felkar használatával
- A kézhasználat nélküli művelettel minimálisra csökken a fertőződés kockázata
- Könnyen tisztítható felület
- Kerek markolati keresztmetszetű ajtókilincsekhez használható
- Könnyen és biztonságosan rögzíthető
Megjegyzés
Nem használható tűzvédelmi ajtókon.
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület | Tárgyterület |
Felhasználható | Beltéri ajtók |
A következő min./max. fogantyúátmérőhöz | 18-22 mm |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Anyag | Nemesacél A2, 1.4301 |
Fényességi fok | Matt |
DIN irány | DIN jobb/bal |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!