ELLE TYPE A ajtókilincs kiegészítő kézhasználat nélküli nyitással
Ajtókilincs kiegészítő könyékkel nyitáshoz, „A” TÍPUS
AJTÓNYITÓ-ELLE-TPS-A-ANTRACID
Cikksz.
0688190300
EAN 4062856446810
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
Ajtók kézhasználat nélküli nyitásához és csukásához
- Könnyű ajtónyitás és -csukás a könyök vagy a felkar használatával
- A kézhasználat nélküli művelettel minimálisra csökken a fertőződés kockázata
- Könnyen tisztítható, üvegszál-erősítésű műanyag felület
- Szögletes és kerek markolati keresztmetszetű ajtókilincsekhez is használható
- A négy pontos rögzítés révén könnyen és biztonságosan felszerelhető
Megjegyzés
Nem használható tűzvédelmi ajtókon
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Antracit |
Alkalmazási terület | Tárgyterület |
Felhasználható | Beltéri ajtók |
A következő min./max. fogantyúátmérőhöz | 16-24 mm |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Anyag | PA – Poliamid |
DIN irány | DIN jobb/bal |