AT 48 automata ajtó tömítés
Ajtótömítés, automatikus, AT 48
AUTOMATA KÜSZÖB 750 MM
Cikksz. 0688009102
EAN 4024835185066
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Csökkenti a zaj, a huzat és a füst bejutását
- Automatikus kompenzálás egyenetlen padlókon: ajtó–padló távolság 5–20 mm
- Az ajtótömítés 100 mm-t visszavágható a működtetőcsap ellenkező oldalán
- Alulról behelyezve a csapot könnyen felszerelhető, így nem kell helyet vésni a tartóelemeknek
- A horony pozíciója legyen a lehető legmesszebb a forgócsaptól
- Alacsony horonymélység (30 mm)
- Fakeret esetén a nyomólapot a kereten vagy a tartón lévő nyomópont közepén üsse be egy kalapáccsal
- A magasság beállításához forgassa el a működtetőcsapot egy belső kulcsnyílású kulccsal (AF 3)
Hangszigetelési értékek:
- 7 mm-es légrés: 48 dB
- 20 mm aláfogási magasság: 42 dB
Az ajtótömítés nem szorulhat be a horonyba. 30,5 mm x 13,1 mm-es horonyméretet ajánlunk.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
Az ajtótömítés 1,8 mm átmérőjű szegekkel rögzíthető.
![]() | |
Szerelési mód | Hornyos szerelés |
Kivitel | Egy oldalon kioldó |
Hosszúság | 750 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Tömítősáv anyaga | Szilikon |
Sín anyaga | Alumínium |
Min./max. emelési magasság | 5-22 mm |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Hangszigetelési érték | 20 mm-es hézag: 42 dB, 7 mm-es hézag: 48 dB |
A következő horonyszélességhez: | 13 mm |
A következő horonymélységhez: | 30 mm |