Mágnesszalag szúnyoghálóhoz
Mágneses szalag az FDR-hez és TDR-hez
MÁGNESSZALAG-ROVARHÁLÓ-2500MM
Cikksz.
0687401550
EAN 4046778990149
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
FDR és TDR csavarokhoz
Kétoldalas ragasztószalag
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Hosszúság (c) | 2500 mm |
Szélesség (d) | 9 mm |
Magasság | 1,5 mm |