Befúrópánt 3 részes
Befúrópánt, háromrészes, becsúszórúddal
BEFÚRÓPÁNT 3 RÉSZES M16
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Adatlapok(X)
Fa bejárati ajtókhoz és oldalsó bejárati ajtókhoz.
Felhasználható | Fa bejárati ajtók |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Siklócsapágy | Igen |
Tekercs átmérő (A) | 16 mm |
Görgőmagasság (B) | 62 mm |
Csapátmérő (C) | 8,1 mm |
Furattávolság (D) | 23,3 mm |
Csaphossz keretrészen (E1) | 40 mm |
Csaphossz a szárnyas részen (E2) | 51 mm |
Teherbírás 2 csukló esetén | 60 kg |
Min. átfedési vastagság | 16 mm |
Kiakadás elleni biztosítás | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!