Kengyeles fogantyú Nejlon
Ívelt fogantyú, nylon
FEKETE BÚTOR FOGANTYÚ 96MM
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
Anyag | Nejlon (poliamid) |
Szín | Fekete |
Hosszúság (L) | 106 mm |
Magasság (H) | 35 mm |
Átmérő (D) | 10 mm |
Tengelyek közötti távolság (A) | 96 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!