Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Bútorfogantyú 211-es típus

Formatervezett bútorfogantyú, cinköntvény, 211
FOGANTYÚ 211/96

Cikksz. 0685316397
EAN 4050641669322

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Bútorfogantyú 211-es típus

Cikksz. 0685316397

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Formatervezett

  • Rozsdamentes szálcsiszolt felülettel

  • A csomag tartalmazza a csavarokat
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Nemesacél

Bevonat

Nemesacél fényezés

Hosszúság (L)

117 mm

Magasság (H)

30 mm

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetátmérő

4 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Bútorfogantyú-csavar Bútorfogantyúk M4 csatlakozómenethez és AW kihajtásokhoz történő hozzáerősítéséhez

BÚTORGOMBCSAV-DF-PER-AW20-(A2K)-M4X18

Bútorfogantyúk M4 csatlakozómenethez és AW kihajtáshoz történő hozzáerősítéséhez
x 100 db
Bútorfogantyú-csavar Bútorfogantyúk M4 csatlakozómenethez és AW kihajtásokhoz történő hozzáerősítéséhez

BÚTORGOMBCSAV-DF-PER-SL-AW20-(A2K)-M4X25

Bútorfogantyúk M4 csatlakozómenethez és AW kihajtáshoz történő hozzáerősítéséhez
x 500 db

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Árakkal kapcsolatos információk

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk