Bútorfogantyú 139-es típus
Acél bútorgomb, 139
FOGANTYÚ 139
Cikksz.
0685315357
EAN 4050641669292
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
- Formatervezett
- Rozsdamentes szálcsiszolt felülettel
- A csomag tartalmazza a csavarokat
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Nemesacél |
Bevonat | Kezeletlen |
Magasság (H) | 24 mm |
Átmérő (D) | 28 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetátmérő | 4 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!