MUG-ZD 8 kagyló kialakítású bútorfogantyú
Süllyesztett bútorfogantyú, MUG-ZD 8
FOGGANTYÚ-KGYL-(MUG ZD8)-WHITE-MATT-49MM
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
Az MUG-ZD 8 süllyesztett bútorfogantyú kerek és cinköntvényből készült
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Lakkozott |
Fényességi fok | Matt |
Szín | Fehér |
Polcél magassága (H1) | 2 mm |
Átmérő (D) | 49 mm |
Belső átmérő (D1) | 31 mm |
Marófurat mélysége (FT) | 11 mm |
Furatátmérő (BD) | 45 mm |