Szegmensíves fogantyú
Szegmensíves fogantyú, rozsdamentes acél
FOGANTYÚ-A2-10X128MM
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
Anyag | Nemesacél A2 |
Hosszúság (L) | 150 mm |
Magasság (H) | 31 mm |
Átmérő (D) | 10 mm |
Tengelyek közötti távolság (A) | 128 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetátmérő | 4 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 5 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!