Formatervezett bútorfogantyú Íves fogantyú, keskeny
Formaterv. bútorfog. cinköntvény, keskeny szegmens
FOGANTYÚ-CINK-ALU/SZÍN-128MM
Cikksz.
0685213670
EAN 4038898555919
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
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Alumínium fényezés |
Hosszúság (L) | 157 mm |
Szélesség (B) | 18 mm |
Magasság (H) | 30 mm |
Vastagság (D) | 5 mm |
Tengelyek közötti távolság (A) | 128 mm |
Fogantyúrúd szélessége | 9 mm |
Fogantyúaljzat szélessége | 18 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetátmérő | 4 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 7 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!