Formatervezett bútorfogantyú D kivitel, hajlított
Formaterv. bútorfog., cinköv., szegm., íves
Cikksz.
0685213150
EAN 4045727193389
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
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Lakkozott |
Fényességi fok | Matt |
Szín | Fekete |
Hosszúság (L) | 165 mm |
Szélesség (B) | 10 mm |
Magasság (H) | 31 mm |
Vastagság (D) | 5,8 mm |
Tengelyek közötti távolság (A) | 128 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetátmérő | 4 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 8 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!