Formatervezett bútorfogantyú, ZD 21
Bútorfog., formaterv.,cinköntvény, 21
FOGANTYÚ 9913K
Cikksz.
0685170005
EAN 4050641669230
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A fogantyú illeszkedik a ZD 21 gombkilincshez, kalap- és kabátakasztókhoz, ajtókilincshez és ablakfogantyúhoz
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Nemesacél |
Bevonat | Nemesacél fényezés |
Átmérő (D) | 28 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetátmérő | 4 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!