Slidebox H135 edénytároló fiók
Elülső kihúzható Slidebox H135 készletcsomag
Cikksz.
0684318109
EAN 4050641979681
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
Készletben csomagolva
- Rácsavarozható rúd
- Beépített csillapítórendszerrel
- Beépített magasságállítás ±2 mm, oldalállítás 1 mm
Több mint 60.000 ciklusra bevizsgálva
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges magasság | H135 |
Névleges hossz | 300 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Epoxi bevonat |
Szín | Szürke, RAL 7042-höz hasonló |
Teherbírás 60 000 ciklus esetén | 35 kg |
Kihúzási mód | Teljesen kihúzható |
Nyitó/záró rendszer | Soft-close |
Oldalállítás | +/- 1 mm |
Magasságállítás | +/- 2 mm |