Fiókgörgő-vezetősín, egyéb
Fiókgörgő-vezetősín, egyéb
GÖRGŐS FIÓKSIN 25KG FEHÉR 500MM
Cikksz.
0684125245
EAN 4050641511768
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Névleges hossz | 500 mm |
Szín | Fehér |
Teherbírás | 25 kg |
Anyag | Acél |
Legkisebb beépítési mélység | 503 mm |