Szállítóegység kerék rögzített tartóval
Szállítógörgő merev tartóval
FIX-KERÉK-D125-180KG
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Csúszócsapágy agy
- Szilárdság: 80±4 Shore A
- A kerekek fröccsöntött TPU 80A poliuretánból készültek
- Kiváló csúszási tulajdonság és rugalmasság, kis görgőellenállás
- Jó zaj- és rezgéscsökkentő tulajdonságok
- Kedvező kopási ellenállás és szakítószilárdság, magas élettartam
- Elektrolitikusan horganyzott acéllemez ház
- Dupla karimás csapágy zsírozással
- Porvédő gyűrű
- Alkalmazási hőmérséklet: -10°C és +70°C között
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
Alkalmazható az időjárás, alkoholok, glikolok, gyenge szerves- és szervetlen savak, valamint víz hatásának kitett környezetben. Használható műhelyekben, a vegyiparban, készülékgyártásban, a textiliparban, valamint az összes típusú műszaki eszközhöz.
Tekercs átmérő (D) | 125 mm |
Tekercsszélesség (L) | 35 mm |
Magasság (H) | 156 mm |
Teherbírás | 180 kg |
Hosszúság (A) | 100 mm |
Szélesség (B) | 85 mm |
Furattávolság (a) | 80 mm |
2. furattávolság (b) | 60 mm |
Ékhorony átmérője (c) | 9 mm |
Min./max. Shore A keménység | 57-63 |
Min. hőmérsékleti feltételek | -15 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 80 °C |