Bútorgörgő
Kettős bútorgörgő műanyag fékkel
BÚTORGÖRGŐ FÉKKEL 50MM
Cikksz.
0683567459
EAN 4050641453426
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
- Terhelhetőség: 40 kg
- Szín: fekete
- Görgő átmérő: 45mm
- Műanyag görgő és görgőház
- Két részes görgők
- Fékkel elátott változat
- A görgők egymástól független mozgása miatt kiváló kanyarodó és guruló tulajdonság, parkettán, padlószőnyegen, kerámián és márványon
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Nejlon (poliamid) |
Teherbírás | 40 kg |
Tekercsszélesség (L) | 50 mm |
Tekercs átmérő (D) | 45 mm |
Magasság (H) | 50 mm |
Szélesség (E) | 47 mm |
Hosszúság (A) | 65 mm |